产品编号: 083587

Lube-Shuttle® 气动油枪

品牌: Mato
价格未定

Lube-Shuttle® 气动油枪

根据需求
货期2-3天
库存还有8件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

单手气动油枪,平衡性突出。单发喷射系统可实现理想的油量控制(1 cm3 / 行程),压力传动比 1:60。
配套使用 Lube-Shuttle® 料筒(容量:400 g)。
适用于 NLGI 最高等级为 3 级的润滑脂,以及特别低温的环境。

供货范围:

配有缠丝软管和 4 爪油嘴。

技术参数

软管接头螺纹
R 1/8 inch
检验压力
800 bar
工作压力
400 bar
工作气源压力范围
3 bar - 8 bar

备件和附件

    价格未定
    锥形连接器喷嘴 1/8 Mato 产品编号: 083584
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    通用连接器喷嘴 1/8 Mato 产品编号: 083583
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    4 爪液压快速喷嘴 1/8 Mato 产品编号: 083589
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    装甲软管,带有 4 爪液压喷嘴,⌀ 9 mm,破裂压力 1000 bar 1/8 Mato 产品编号: 083586
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有11件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    带有快速滑动接头的装甲软管,⌀ 16 mm,破裂压力 1650 bar 1/8 Mato 产品编号: 083588
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    4 爪液压快速喷嘴 safeLOCK 1/8 Mato 产品编号: 083596
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有92件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image