产品编号: 083770 50X5,5

高性能密封胶带 透明 50X5,5 mm×m

品牌: 3M
价格未定

高性能密封胶带 透明 50X5,5 mm×m

根据需求
货期2-3天
库存还有58件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
50X5,5

描述

技术说明:

3M™ 4411N 是可复涂的单面胶带,可在轮廓、边沿、过渡、铆接和螺栓头部区域实现防水密封。厚度 1.0 mm。水平延展率高达 400%。防水,抗紫外线,耐温性为 −40 °C 至 90 °C(短时 150 °C)。

提示:

3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术参数

制造商名称
4411N
胶带类型
单面
载体材料
离聚物膜
胶粘剂
丙烯酸酯
钢材黏结力
1.34 N/mm
膨胀性
547 %
抗拉强度
0.22 N/mm
特点
防潮耐湿; 防紫外线; 柔韧性好; 耐候性
应用
密封; 封合
耐温至
90 °C - 150 °C
存在基材
存储温度
15 °C - 38 °C
仓储空气湿度
30 % - 70 %
最短保质期限
12 month
颜色
透明
长度
5.5 m
宽度
50 mm
厚度
1 mm
loading spinner image
loading spinner image