产品编号: 083760 70X100

警示带,白红色 70X100 mm×m

品牌: 3M
价格未定

警示带,白红色 70X100 mm×m

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
70X100

描述

技术说明:

没有粘性的警示带,采用耐抗性好的聚乙烯薄膜。改良的设计,厚度 33 µm。

应用:

用于隔开危险区域。

技术参数

长度
100 m
宽度
70 mm
厚度
33 µm
loading spinner image
loading spinner image