产品编号: 083312 55

螺纹密封绳 55

品牌: Loctite
价格未定

螺纹密封绳 55

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
55

描述

技术说明:

密封剂能够取代大多数密封胶带和密封膏,能够耐抗气体,液体,空气,水,油,烃和许多化学品。完整的表面接触确保了 100% 的密封性。在固结前,随时可以在装配过程中使用普通工具进行回转或者进行位置修正。残留的密封剂不会堵塞过滤器或者阀门。
不会固结的螺纹牙套,立刻发挥密封效果,获得了 DVGW / KTW,WRC 许可。

应用:

螺纹密封丝,用于供暖和公共卫生领域的塑料和金属。

提示:

在涂抹密封剂之前,请先使用通用型清洁剂,编号 083391 / 3392,清洁螺纹件。

技术参数

长度
160 m
使用温度
-55 °C - 130 °C
适用的英制螺纹尺寸
4 inch
loading spinner image
loading spinner image