产品编号: 083655 19X9

自密封绝缘胶带 19X9 mm×m

品牌: 3M
价格未定

自密封绝缘胶带 19X9 mm×m

根据需求
货期2-3天
库存还有146件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
19X9

描述

技术说明:

3M Scotch® 23 是一款耐臭氧的乙烯丙烯橡胶胶带,可兼容所有电缆护套材料,并具有出色的介电性能。

提示:

3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术参数

制造商名称
Scotch® 23
胶带类型
单面
载体材料
乙烯丙烯橡胶
膨胀性
1,000 %
抗拉强度
1.4 N/mm
特点
防紫外线; 防潮耐湿; 耐候性
应用
绝缘; 密封
耐温至
90 °C - 130 °C
存在基材
存储温度
20 °C - 23 °C
仓储空气湿度
50 % - 60 %
最短保质期限
5 month
颜色
黑色
长度
9 m
宽度
19 mm
厚度
0.76 mm
loading spinner image
loading spinner image