产品编号: 083790 19X16

聚乙烯润滑胶带 19X16 mm×m

品牌: 3M
价格未定

聚乙烯润滑胶带 19X16 mm×m

根据需求
货期2-3天
库存还有32件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
19X16

描述

技术说明:

3M™ 5423 采用聚乙烯基材,摩擦阻力非常小,能够很好地耐抗磨擦、磨损和磨蚀。良好的耐穿刺和耐切割强度。具有良好的自润滑特性,因而不需要任何额外的润滑剂(常常会起到反作用)。

应用:

  • 用于斜面打磨粘贴覆盖。
  • 配合搬运过程及滑轨使用。
  • 降低摩擦阻力(相互摩擦部件)。
  • 为机器易磨损区域提供抗磨保护(同时起到降噪作用)。

提示:

3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术参数

制造商名称
5423
胶带类型
单面
载体材料
PE 膜
胶粘剂
橡胶-树脂
钢材黏结力
0.28 N/mm
膨胀性
500 %
抗拉强度
9.63 N/mm
特点
耐磨; 滑动; 自润滑
应用
防磨损保护; 运输轨及滑轨
耐温至
-35 °C - 110 °C
存在基材
存储温度
20 °C
仓储空气湿度
50 %
最短保质期限
12 month
颜色
透明
长度
16.45 m
宽度
19.05 mm
厚度
0.28 mm
loading spinner image
loading spinner image