产品编号: 083730 4,8

电缆束带套装 LR55,可以重新拆开,红色 4,8 mm

品牌: HellermannTyton
价格未定

电缆束带套装 LR55,可以重新拆开,红色 4,8 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
4,8

描述

技术说明:

聚酰胺 6.6 材质的可解扎带 LR55 使用方便。最小捆绑力 244N。外部齿形可保护灵敏的捆绑物。

技术参数

组套内含
25 件套
颜色
红色
最大捆绑直径
55 mm
宽度
4.8 mm
可重用性
最小凝固力
244 N
loading spinner image
loading spinner image