产品编号: 083710 7,9

电缆束带套装不锈钢 7,9 mm

品牌: HellermannTyton

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有20件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
7,9
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

耐腐蚀且抗磁的电缆束带,采用不锈钢材质。优异的化学耐抗性。分叉的束带末梢。

应用:

通过扎带枪或者手工操作,用来束紧电缆,管线和软管。

技术参数

最大捆绑直径
150 mm
长度
500 mm
宽度
7.9 mm
材料
不锈钢
应用温度区间
-80 °C - 538 °C
件数
50
产品类别
电缆扎带

Share this product

or copy this link