产品编号: 083319

特氟龙密封胶带 12 m

品牌: Wekem
价格未定

特氟龙密封胶带 12 m

描述

技术说明:

密封剂能够取代大多数密封胶带和密封膏,能够耐抗气体,液体,空气,水,油,烃和许多化学品。完整的表面接触确保了 100% 的密封性。在固结前,随时可以在装配过程中使用普通工具进行回转或者进行位置修正。残留的密封剂不会堵塞过滤器或者阀门。

提示:

在涂抹密封剂之前,请先使用通用型清洁剂,编号 083391 / 3392,清洁螺纹件。

技术参数

长度
12 m
loading spinner image
loading spinner image