产品编号: 083542 6

漏斗套装 6

品牌: Samoa-Hallbauer
价格未定

漏斗套装 6

根据需求
货期2-3天
库存还有3件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
6

描述

技术说明:

聚乙烯制塑料漏斗套装,与食品兼容,抗油抗酸,耐化学腐蚀,耐汽油、燃料、煤油和加热油。同时还耐盐水,耐制动液,耐乙醇和乙二醇以及耐冷却剂和防冻剂。耐温性:-20 °C 到 80 °C。

供货范围:

各 1 个漏斗,直径 50、75、100、120、150 和 160 mm。160 mm 规格另外安装有不锈钢筛网。

技术参数

材料
塑料
部件数量
6
loading spinner image
loading spinner image