产品编号: 083344 50

手操蠕动泵,配有定量针套件 50 ml

品牌: Loctite
价格未定

手操蠕动泵,配有定量针套件 50 ml

根据需求
货期2-3天
库存还有10件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
50

描述

技术说明:

手操打胶枪,配套安装 50 ml 容器,在任何位置上均可使用,不滴液,操作方便。无需连接电源或者压缩空气。

应用:

能够精准地定量 0.01 至 0.4 ml 的螺纹固封剂和接缝产品。不适合用于瞬干胶或者底漆。

技术参数

适用于瓶的容量
50 ml
loading spinner image
loading spinner image