产品编号: 083600 48X50

布基胶带 48X50 mm×m

品牌: Tesa
价格未定

布基胶带 48X50 mm×m

根据需求
货期2-3天
库存还有42件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
48X50

描述

技术说明:

tesa® 4662 duct tape 具有一个带有 PE 涂层和强附着力天然橡胶粘结剂的组织载体。可轻松用手将胶带横向和纵向撕断,防潮。

应用:

多用途胶带,通用于粘贴,捆绑,固定等。

提示:

tesa® 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术参数

长度
50 m
厚度
0.23 mm
宽度
48 mm
制造商名称
布基胶带 4662
颜色
银色
存储温度
15 °C - 35 °C
仓储空气湿度
50 % - 70 %
应用
密封; 捆扎; 定位; 包装; 粘合; 固定
钢材黏结力
0.44 N/mm
存在基材
耐温至
95 °C
特点
柔韧性好; 可手撕; 防水
最短保质期限
12 month
载体材料
织物材料
胶粘剂
天然橡胶
膨胀性
18 %
织物细度
27
胶带类型
单面
抗拉强度
3 N/mm
loading spinner image
loading spinner image