产品编号: 083615 48X23

布基胶带 防紫外线 48X23 mm×m

品牌: 3M
价格未定

布基胶带 防紫外线 48X23 mm×m

根据需求
货期2-3天
库存还有409件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询
48X23

描述

技术说明:

3M™ 8979 因其易弯曲结构和抗紫外线性而适合室内与户外区域的持续和临时使用。此外,它具有防水性,因此也可用于密封

提示:

3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术参数

制造商名称
8979
胶带类型
单面
载体材料
织物材料
胶粘剂
天然橡胶
钢材黏结力
0.212 N/mm
膨胀性
19 %
抗拉强度
6.3 N/mm
特点
防紫外线; 耐磨; 柔韧性好
应用
密封; 遮盖; 封闭; 捆扎; 绝缘
耐温至
93 °C
存在基材
存储温度
20 °C - 23 °C
仓储空气湿度
50 % - 60 %
最短保质期限
18 month
颜色
蓝色-灰色
长度
23 m
宽度
48 mm
厚度
0.31 mm
loading spinner image
loading spinner image