产品编号: 083505

定量喷嘴套装, 10 件套

价格未定

定量喷嘴套装, 10 件套

根据需求
货期2-3天
库存还有3件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

坚固耐用的设计,强化的力传导,活塞可以实现无级进给,同时带有获得专利的不滴液功能(可以避免在卸压时候发生滴落)。配套用于 290 ml 和 310 ml 料筒(例如编号 083482 − 083495)。
定量尖头套装,与编号 083502 配套使用。
loading spinner image
loading spinner image