产品编号: 083592 UNI

多用途油脂料筒,用于 Lube Shuttle® 油枪 UNI

品牌: Mato
价格未定

多用途油脂料筒,用于 Lube Shuttle® 油枪 UNI

根据需求
货期2-3天
库存还有36件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
UNI

描述

技术说明:

多用途锂润滑脂,适用于滚珠轴承,滚柱轴承和滑动轴承。

适合于:

油枪,编号 083581 / 3587。

技术参数

型号
通用
内容
400 g
直径
53 mm
长度
262 mm
使用温度
-30 °C - 120 °C
符合 DIN 51502 标准要求的命名
K2K-30
loading spinner image
loading spinner image