产品编号: 083534 250

塑料注油器,配有塑料出油管 250 ml

品牌: mato

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
250
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

聚乙烯制成的压力注油器。

技术参数

容积
250 ml
总高度
205 mm
基体底面直径
60 mm
容器材料
塑料
出油管材料
塑料
产品类别
注油壶

Share this product

or copy this link