产品编号: 083775 19X50

双面胶带 19X50 mm×m

品牌: 3M
价格未定

双面胶带 19X50 mm×m

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
19X50

描述

技术说明:

3M™ 9088-200 是一款薄型双面胶带,带托架,适合各种安装任务。凭借经过改进的丙烯酸酯粘胶,它可以非常好地粘附在金属、纸张、纸板和许多塑料上。高透明度和耐温性以及良好的加工特性,使其应用极为广泛。

应用:

安装、装配和固定显示屏、装饰条或海报等。适用于室内和户外。

提示:

3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术参数

制造商名称
9088-200
胶带类型
双端
载体材料
PET 薄膜
胶粘剂
改性丙烯酸酯
钢材黏结力
1.16 N/mm
膨胀性
10 %
特点
防紫外线; 抗剪切
应用
固定
耐温至
150 °C
盖板材料
硅化纸
存储温度
16 °C - 25 °C
仓储空气湿度
40 % - 65 %
最短保质期限
24 month
颜色
透明
长度
50 m
宽度
19 mm
厚度
0.2 mm
loading spinner image
loading spinner image