产品编号: 083628 50X25

双面胶带 50X25 mm×m

品牌: 3M
价格未定

双面胶带 50X25 mm×m

根据需求
货期2-3天
库存还有3件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
50X25

描述

技术说明:

3M™ 9191 是一款附着力出色的多功能地毯胶带。

提示:

3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术参数

制造商名称
9191
胶带类型
双端
载体材料
织物材料
胶粘剂
合成橡胶
钢材黏结力
0.95 N/mm
膨胀性
9 %
抗拉强度
2.6 N/mm
特点
可手撕
应用
铺设地毯; 安装帮助
耐温至
-30 °C - 75 °C
存在基材
盖板材料
硅化纸
存储温度
16 °C - 25 °C
仓储空气湿度
40 % - 65 %
最短保质期限
12 month
颜色
淡黄色
长度
25 m
宽度
50 mm
厚度
0.23 mm
loading spinner image
loading spinner image