产品编号: 083625 50X25

双面胶带 可无痕清除 50X25 mm×m

品牌: 3M
价格未定

双面胶带 可无痕清除 50X25 mm×m

根据需求
货期2-3天
库存还有12件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
50X25

描述

技术说明:

3M™ 9195 是一款双面胶带(地毯胶带),带有附着力不同的粘贴面(强力粘附/可以揭下)。使用后,可以重新从固定的地板或地面上毫无残留地移除粘贴的地毯。

提示:

3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术参数

制造商名称
9195
胶带类型
双端
载体材料
纸绒
胶粘剂
丙烯酸酯
钢材黏结力
0.8 N/mm
膨胀性
500 %
抗拉强度
0.8 N/mm
特点
方便去除
应用
展位搭建; 铺设地毯
耐温至
60 °C
存在基材
盖板材料
硅化纸
存储温度
50 °C - 60 °C
仓储空气湿度
20 % - 23 %
最短保质期限
12 month
颜色
淡黄色
长度
25 m
宽度
50 mm
厚度
0.13 mm
loading spinner image
loading spinner image