产品编号: 083515 2

压力喷雾器带有 2 个不同的喷嘴 2

品牌: Epoca
价格未定

压力喷雾器带有 2 个不同的喷嘴 2

根据需求
货期2-3天
库存还有16件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
2

描述

技术说明:

高品质塑料容器。设有便携式蘑菇型手柄,用于增压。可调节黄铜喷嘴,使得所喷出的实际状态从雾状到喷射状。
 2 个不同长度的喷嘴,可全方位喷洒,配有 Viton 密封件。带有用于持续喷洒的锁定杆。

应用:

可以抵抗以下介质:
常用的含溶剂液体、碳氢化合物(制动器清洁剂)、矿物油和润滑脂。
不适用于可能腐蚀氟橡胶密封件的腐蚀性液体。

技术参数

容积
2 l
最大工作压力
3 bar
密封材料
Viton
喷头材料
PA

备件和附件

    价格未定
    压力喷雾器(编号 083515)套装 Epoca 产品编号: 083513
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有14件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image