产品编号: 083676

专业胶带座

品牌: Tesa
价格未定

专业胶带座

根据需求
货期2-3天
库存还有5件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

tesa® 6400 是一款坚固的专业胶带座,带有可手调的滚动制动。带隐蔽式刀片(防止割伤)和软橡胶制成的人体工学手柄。

应用:

用于处理胶带,最大宽度 50 mm,最大卷径 140 mm。

技术参数

粘胶带卷最大直径
140 mm
粘胶带最大宽度
50 mm
制造商名称
6400
loading spinner image
loading spinner image