产品编号: 083557

专业手推式油枪,带有喷嘴

品牌: Samoa-Hallbauer
价格未定

专业手推式油枪,带有喷嘴

描述

技术说明:

高压油枪,采用经过黑化处理的钢,适用于中等黏度(等级 2)的脂和高粘度的油。100% 密封。
应用范围:用于降低汽车和机器的润滑需求。用于在工具盒或储物格中干净地运输汽车中或机器上的车载或机载工具。输送功率:每个冲程最大 0.3 cm³。压力:最大 250 bar

loading spinner image
loading spinner image