产品编号: 084400

软管系统 1/4 英寸

品牌: Ariana
价格未定

软管系统 1/4 英寸

描述

技术说明:

塑料软管系统,用于冷却润滑液和压缩空气。工作压力最高 6 巴,配套夹头,规格尺寸 CLAMP 最高可达 60 巴。
  • 几乎兼容所有常用的系统,无需转接头。
  • 模块化插接系统,可通过安装钳进行个性化组装。

  • 流速:大约 15 升/分钟。(1/4 英寸,最大外径为 17 mm。

提示:

3/8 英寸规格可根据要求提供。
loading spinner image
loading spinner image