产品编号: 084388

垫子,0.4×0.4 m

品牌: Schoeller
价格未定

垫子,0.4×0.4 m

描述

技术说明:

油脂及化学品吸附绒布,吸附能力超强(最多可以吸附相当于自重 20 倍的液体),这样一来,就可以大量减少产生的废料,因而可以显著降低废弃处置成本。吸附绒布,100% 采用聚丙烯材质,几乎适用于所有化学品。显著提高生产环节的安全性和清洁度,地面上不仅不会残留任何液体,也不会残留任何颗粒材料。颜色标记系统,用于区分不同应用的绒布。
规格尺寸为 OIL 的产品能够吸收油脂((例如用于分离油和水,或者用于露天环境)。规格尺寸为 UNI 的产品能够吸收所有液体(例如油,水,化学品)。
用刨花填充的蛇形垫和垫子。
特别适用于吸附量比较大的液体。

技术参数

最大吸收容积
110 l
供货范围,件/纸箱
16
loading spinner image
loading spinner image