产品编号: 084160 120

切削油膏无氯高性能 120 g

品牌: Jokisch
价格未定

切削油膏无氯高性能 120 g

根据需求
货期2-3天
库存还有122件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
120

描述

技术说明:

切削液适用于点施,使用简便(蘸取或者涂抹)。使用时将其涂在切削工具上,变为液体,具有很好的润滑性能。
温和切削油膏。

优点:

延长工具使用寿命,提高切割性能以及表面加工质量。不含氯,不会产生有害蒸汽,保护环境。

应用:

广泛适用于攻丝,铰孔,铣削,拉削和锯切。在加工难以切削加工的材料,例如不锈钢和耐高温钢,镍基合金,钛合金等的时候必须使用。

技术参数

规格
内容
120 g
颜色
褐色
型式
燃点
250 °C
自燃温度
320 °C
存储温度
5 °C - 40 °C
loading spinner image
loading spinner image