产品编号: 084320 ANALOG

便携式浓度计 ANALOG

品牌: Ariana
价格未定

便携式浓度计 ANALOG

根据需求
货期2-3天
库存还有5件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ANALOG

描述

技术说明:

量程:0 至 32%,目镜可调节,量程可调节。

应用:

用于快速而又精确地确定乳化液的浓度。

供货范围:

包括防护套,滴管,使用说明。

提示:

注意冷却润滑剂的修正系数!例如打磨乳化液乘以系数 2.1(规格尺寸 ANALOG,即见到 5% 时实际值应为 10.5%)。

技术参数

显示
模拟

备件和附件

    价格未定
    手操折射仪用防护帽 无环 Ariana 产品编号: 084353
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有40件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image