产品编号: 084440

低温和高温空气枪

品牌: Ariana
价格未定

低温和高温空气枪

根据需求
货期2-3天
库存还有14件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

借助压缩空气,针对性地加热或者冷却机床上的金属和塑料件。空气温度范围为 − 30° 至 + 60 °C。3/8 英寸的压缩空气接口,1/2 英寸的冷却剂软管。
loading spinner image
loading spinner image