产品编号: 078238 600526

安装支架,适用于编号 078231 600526

    • 价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有11件
品牌: JepsonPower®

信息

技术参数

长度 980 mm
宽度 560 mm
高度 900 mm
产品类别 立架
Article number 078238 600526
EAN / GTIN 4260052463888
Manufacturer number 600526T3

描述

技术说明:

坚固的工作台安装支架,配套长度限位挡块。

新建自定义料号

更改自定义编号

通过使用自定义料号,您可以在eShop中记录供您内部使用的物料号

Share this product

or copy this link

Add to shopping list