• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
产品编号: 080272

安全接头,带有软管接头 气管连接尺寸

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有11件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

GARANT 安全接头是高性能接头,由镀锌钢制成,具备极高流通量。改进的新型单手操作。
流速:2250 L/min,最大工作压力 16 bar。符合 ISO 标准 4414 和 EN 983。

提示:

合适的螺纹接套编号 080290 − 080293。
GARANT 系列满足欧洲标准 7.6(公称直径 7.6 mm,欧式造型)并与所有通用系统兼容。

Share this product

or copy this link