产品编号: 080084

可翻转式安装板,适用于编号 080074

    • 价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有30件
品牌: rapid

信息

技术参数

摆动范围 120 °
适合于 080074
产品类别 安装板
Article number 080084
EAN / GTIN 4030704035004
Manufacturer number 03 500

描述

技术说明:

安装板,可以实现软管卷盘的墙上安装,摆转范围 120°。

功能:

IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。

新建自定义料号

更改自定义编号

通过使用自定义料号,您可以在eShop中记录供您内部使用的物料号

Share this product

or copy this link

Add to shopping list