产品编号: 080252

气体和液体吹嘴,可调节 空气接头

    • 价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有7件
品牌: CEJN®

信息

技术参数

流量 200 l/min - 1,200 l/min
液体流量值 7 l/min - 46 l/min
空气流量 200 l/min - 1,200 l/min
产品类别 枪形
Article number 080252
EAN / GTIN 7391390264053
Manufacturer number 302100451

描述

技术说明:

吹嘴能够实现流量无级调节,重量轻,可选购灵活的悬挂装置,操作简单。
喷气和喷液枪配有喷射嘴,喷射流可调(从点喷到面喷),流量可调(喷气:200 − 1200 l/min,喷液:7 − 46 l/min)。
配套提供 1/4 英寸插套钢喷嘴。

功能:

IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。

提示:

CEJN320 系列满足欧洲标准 7.6(公称直径 ⌀ 7.6 mm,欧式造型)并与所有通用系统兼容。

新建自定义料号

更改自定义编号

通过使用自定义料号,您可以在eShop中记录供您内部使用的物料号

Share this product

or copy this link

Add to shopping list