产品编号: 080254
品牌: CEJN®

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

吹嘴能够实现流量无级调节,重量轻,可选购灵活的悬挂装置,操作简单。
安全喷枪,带有降低噪音的喷嘴可以对流量进行调节。
配套提供 1/4 英寸插套钢喷嘴。

提示:

CEJN320 系列满足欧洲标准 7.6(公称直径 ⌀ 7.6 mm,欧式造型)并与所有通用系统兼容。

技术参数

流量 100 l/min - 1,100 l/min

Share this product

or copy this link