产品编号: 078547 7102

窄缝吸嘴 7102

    • 价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有57件
品牌: Nilfisk®

信息

技术参数

制造商名称 7102
直径 50 mm
长度 0.37 m
产品类别 喷嘴
Article number 078547 7102
EAN / GTIN 4005337071026
Manufacturer number 7102

描述

技术说明:

窄缝吸嘴,用于碎屑抽吸软管,编号 078545

功能:

IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。

新建自定义料号

更改自定义编号

通过使用自定义料号,您可以在eShop中记录供您内部使用的物料号

Share this product

or copy this link

Add to shopping list