产品编号: 082150 75

带温度控制的通用焊铁 Multi-TC 75 W

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期4-6周左右
货期6-8周左右
货期详询
75
添加到商品清单
Share product
品牌: ersa

信息

描述

技术说明:

性能强劲的通用型电烙铁,配套的温度传感器直接位于内部加热的烙铁头下方,能够实现精确的温度控制。通过将这一直接温度采集功能和内置在握柄中的精确控制电路相互结合,不仅可以在敏感的电子元器件上开展最精细的焊接作业,而且还可以开展对热能需求非常大的焊接作业

应用:

方便携带,适合服务,维修保养和维修领域的使用。ERSA Multi-TC 的功能和一台大型焊接工作站的相当,但不包括电隔离。

技术参数

供电 电源驱动
加热功率 285 W
加热时间 大约 34 s
加热功率 75 W
焊接峰值温度调节范围 250 °C - 450 °C
不包括线路在内的重量 60 g
产品类别 焊铁

Spare parts

Share this product

or copy this link