产品编号: 081609 AES1-2
Promotion
Promotion

节能插座,附定时器 AES1-2

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有121件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期4-6周左右
货期6-8周左右
货期详询
AES1-2
添加到商品清单
Share product
品牌: Ansmann®

信息

描述

技术说明:

智能定时插座采用零瓦特技术,所连用电器将在预设运行时间(15 分钟至 8 小时)后自动安全断电。节能、省钱又保护环境。
  • 待机模式下无电流消耗 (0 W)。
  • 可设置 15 分钟 / 30 分钟 / 1 小时 / 2 小时 / 4 小时 / 8 小时的运行时间。

技术参数

额定功率 2,500 kW

Share this product

or copy this link