安全电缆电缆卷盘 17S
价格未定
描述
技术参数
IP 保护等级 | IP 44 |
抗冲击且能够防护喷溅水 | 符合 BGI 标准要求的 2 类(K2) |
抽出状态下的额定功率 | 2400 W |
额定电压 | 250 V |
长度 | 490 mm |
宽度 | 190 mm |
高度 | 410 mm |
供电 | 电源驱动 |
电缆等级 | H07RN-F |
电缆结构 | 3G1.5 |
电缆材料 | 氯丁橡胶 |
线缆长度 | 17 m |
输入端插头类型 | F |
产品类别 | 电缆卷盘 |
Article number | 081192 17S |
EAN / GTIN | 7391390327543 |
Manufacturer number | 309112310 |