产品编号: 081166 7

接线板,带开关 7

    • 价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有48件
品牌: brennenstuhl

信息

技术参数

条长 325 mm
供电 电源驱动
电缆结构 3G1.0
电缆等级 H05VV-F
线缆长度 1.5 m
接通/关闭开关
插座数量 230 V/16 A 7
配套适用的国家地区 F/ B/ PL/ CZ
重量 0.4 kg
产品类别 插座
C 型插座数量 4
E 型插座数量 3
输入端插头类型 E
Article number 081166 7
EAN / GTIN 4007123080861

描述

技术说明:

带有发光安全开关和旋转 45° 的插座。3500 W(16 A)额定功率。
配备适用于法国、波兰和捷克规格的插座。

新建自定义料号

更改自定义编号

通过使用自定义料号,您可以在eShop中记录供您内部使用的物料号

Share this product

or copy this link

Add to shopping list