产品编号: 081414 K6R
Promotion
Promotion

LED 钥匙挂件照明灯,附蓄电池 K6R

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有528件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期4-6周左右
货期6-8周左右
货期详询
K6R
添加到商品清单
Share product
品牌: LEDLENSER

信息

描述

技术说明:

超紧凑型钥匙扣照明灯,提供 2 种尺寸及性能级别。可通过内置的翻折式 USB-A 接口轻松充电。不再需要繁琐又常常丢失的电线。外壳由拉丝铝制成,赋予照明灯精美外观,成为各种钥匙串的合适配件。
  • 弹簧扣便于轻松固定。
  • 附加红外线功能可用于黑暗环境。
  • 集成式蓄电池和电量显示。
  • 实用的携带锁防止意外接通。

技术参数

光通量 200 lm
光通量 2 档 20 lm
增亮光通量 400 lm
照明时间 1.5 h
发光持续时间 2 档 10 h
供电 蓄电池驱动
蓄电池种类 锂离子
总长度 62 mm
总宽度 30 mm

Share this product

or copy this link