产品编号: 085860 50

圆筒锁,标准质量 单独锁合 50 mm

品牌: BURG-WÄCHTER

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有326件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

结实的黄铜锁体,配以淬火硬化的钢锁箍。

功能:

异步关闭表示,钥匙只能打开和关闭一个锁或锁芯,是单独制造的。

供货范围:

挂锁带 2 把钥匙。

技术参数

外壳直径
50 mm
夹箍直径
7 mm
外壳材料
黄铜
卡箍材料
闭锁机构
单独锁合
具有锁定系统功能
适合于套筒扳手
淬火硬化的夹箍
锁的数量
1
扳手数量
2
产品类别
挂锁圆筒锁芯

Share this product

or copy this link