产品编号: 483925

陶瓷单支针规 公差等级 1 级

标准 DIN 2269
校准 L5

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

采用高纯度的工业陶瓷(氧化锆 ZrO2)。通过两面倒角加工去除了尖锐边沿。从直径 5.01 mm 起,在端面标出尺寸。
公差等级 1:柄部直径 ±0.001 mm。

优点:

  • 硬度是量具钢的两倍。
  • 最小的热膨胀率。
  • 防锈耐酸。
  • 使用前无需去油。
  • 使用后无需涂油。

提示:

在订购时,请额外说明所需要的直径,例如编号 483925,规格尺寸 3 4.35。

技术参数

标准
DIN 2269
公差等级
1
材料
采用高纯度的工业陶瓷(氧化锆 ZrO2)。
校准
L5
产品类别
检验销

Share this product

or copy this link