产品编号: 428051

MULTIMAR 通用型测量装置

品牌: Mahr
包装 稳定的盒体
校准 A3

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有5件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

稳定的管状结构,经过研磨加工,独有经过硬化的镀铬层。两根测量臂支架,用来安装各种不同的测头。通过旋转测量臂,就可以将量程增加 75 mm。可以配套使用各类量表或者精密指示器,柄部 ⌀ 8 h 6 mm(交付时不包括显示装置)。
  • 通过高精度的球形导向件实现较高的测量安全性和重复精度。
  • 隔热手柄
  • 测量力方向可根据内径和外径测量进行转换。
  • 通过嵌入测力弹簧来实现测力恒定。

  • 移动式测量臂托架以无间隙和无摩擦方式支撑在高精度球形导向座内。
  • 立柱功能强大,经过抛光和镀硬铬处理。
  • 借助存放模块和安装模块便捷安装。

应用:

  • 内径尺寸和外形尺寸。
  • 外螺纹和内螺纹。
  • 定心环
  • 凸肩、刺孔和凹槽狭窄。
  • 内外锥面。
  • 内外齿,还有更多

提示:

可按需要提供至测量范围 2500 mm 的带有 CFK 轻型结构管的通用型测量仪

技术参数

包装
稳定的盒体
校准
A3
产品类别
通用型测量设备

Share this product

or copy this link