产品编号: 435125

精密内径测量设备 KT

品牌: Schwenk
包装 稳定的盒体
校准 C4

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

两点式比较测量装置,基于摆动结构。用于测量内部轮廓和内部啮合、花键廓型和花键套廓型。探测棒行程分段引导,确保了理想的精度和可靠性。通过可以更换的测量探头覆盖较大量程。测量探头带有内螺纹,用于安装滚珠探头。滚珠探头的硬质合金滚珠从 ⌀0.5mm 开始就以 0.001 mm 为尺寸变化单位(公差 < 2 µm)。

供货范围:

装置支架,带探测螺栓和测头,不带球头和精密量表。

特殊附件:

带有 HM 滚珠的滚珠嵌件,精密量表,编号 434674,感应式精密量表,编号 434670,左旋千分表 434807 规格尺寸 10,数字千分表 434322。

提示:

如需为便于可靠和快速测量而不带摆的测量塞规,请详询。

技术参数

包装
稳定的盒体
校准
C4
产品类别
2点式内径精密测量设备

Share this product

or copy this link