产品编号: 471010 HTM100M

模拟式手操测速计 HTM100M

品牌: RHEINTACHO
校准 I2

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
HTM100M
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

机械式测速计,用于在不同的应用环境下测量转速和表面速度。尺寸大且易于读数的模拟显示屏,通过按钮可以锁止指针,方便保存最后一次的测量值。无需电池驱动。

应用:

转速测量:10 − 10 000 rpm,
速度:1 − 1000 m/min。

供货范围:

配套提供测量轮(0.1 m)编号 471180,测量顶尖 编号 471170,空心测量顶尖 编号 471190,加长杆。

提示:

经过 ATEX 认证的变型承索:
在有爆炸危险的环境中使用的测速计。通过了 ATEX 区域 1 和 2 的认证。

技术参数

误差范围
±0.5 %
测量轮的周长
0.1 m
工作温度
0 °C - 40 °C
存储温度
-10 °C - 40 °C
测量工具
模拟
校准
I2
产品类别
手操测速计

Spare parts

Share this product

or copy this link