产品编号: 412731 150

数显游标卡尺 IP67,带圆形深度规 150 mm

品牌: Mahr
包装 稳定的盒体
所有部件 硬化处理
材料 不锈钢,INOX
标准 DIN 862
读数可进行转换 mm / 英寸
测量值保存 MAHR Reference Lock 系统
深度规 直径 1.5
校准 A1
IP 保护等级 IP 67

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有2件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
150
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

高对比度的 LCD 显示屏,读数清晰,防水感应式测量系统,带有参考数据锁定功能。测量表面经过精研加工。

功能:

IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。

供货范围:

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 CR2032。

技术参数

标准
DIN 862
测量范围
0 mm - 150 mm
读数
0.01 mm
读数
0.0005 in
读数可进行转换
mm / 英寸
误差范围
0.03 mm
存在深度规
深度规
直径 1.5
IP 保护等级
IP 67
爪长
40 mm
测量值保存
MAHR Reference Lock 系统
测量工具
数字
材料
不锈钢,INOX
所有部件
硬化处理
包装
稳定的盒体
校准
A1
供电
电池驱动
所含电池数量
1
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
产品类别
标准游标卡尺

Spare parts

Share this product

or copy this link