产品编号: 412815 150

数显游标卡尺 ABS + 配件套装 150 mm

品牌: HOLEX
材料 不锈钢,INOX
包装 稳定的盒体
所有部件 硬化处理
校准 A1
测量值保存 一次性的零位设置
深度规 扁平
标准 DIN 862
读数可进行转换 mm / 英寸

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有22件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
150
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

由数显游标卡尺和配件套装构成的套装。
  • 数显游标卡尺带有绝对标度不需要归零。大尺寸、高对比度的数字显示器。测量面经过精细研磨。配坚固耐用的金属外壳。
  • 用于数显游标卡尺的配件套件 − 能够测量凹槽、槽口和孔中心距。

供货范围:

1× 数显游标卡尺编号 412821 规格尺寸 150。
包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
1× 配件套装编号 412747 规格尺寸 3.5 包含:
2 对短款和长款测头支架。
3 对带测量盘 - 直径 6 mm、10 mm、12.5 mm 的测头。
2 对带测量锥 - 直径 9 mm/60°和直径 12 mm/60°的测头。
1 对带测量筒 - 直径 1.5×9 mm 的测头。
1× 用于恒定测量力的弹簧系统。
1× 角型扳手。
1× 深度尺固定基座 75 mm。
配套提供稳定的塑料盒。

技术参数

标准
DIN 862
测量范围
0 mm - 150 mm
读数
0.01 mm
读数
0.0005 in
读数可进行转换
mm / 英寸
误差范围
0.03 mm
存在深度规
深度规
扁平
爪长
40 mm
测量值保存
一次性的零位设置
测量工具
数字
材料
不锈钢,INOX
所有部件
硬化处理
测量面
精研磨
包装
稳定的盒体
校准
A1
供电
电池驱动
所含电池数量
1
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
产品类别
标准游标卡尺

Spare parts

Share this product

or copy this link