产品编号: 459500 165

便携式划线器 Rico Marker 划线器 165 mm

品牌: ricomarker®

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有297件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
165
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

手柄上配有卡夹。划线针可以缩回,从而保护针尖;杜绝了人身伤害隐患。针尖可以修磨。针尖长度可以调节。通过卡盘确保针尖的可靠固定。
硬质合金针,高精度规格。刻针的有效长度为 12 mm(直径 1.5 mm)。轻便的压花纹铝质手柄。钢制揿钮机构经过淬硬处理。划线顶尖的细长锥柄确保亦可在难以接近的位置上划线。

备件:

备用划线针,编号 459700 规格尺寸 165。

技术参数

总长度
165 mm

Spare parts

Share this product

or copy this link