产品编号: 435192 18-150

高精度内径测量设备套装 18-150 mm

品牌: GARANT
包装 稳定的盒体
校准 S9
标准 工厂标准

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有14件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
18-150
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

高精度两点式比较测量设备,采用弹性定心盘。更轻巧且稳定的设计,采用碳纤增强塑料部件,因而热膨胀率更低,同时还改进了腐蚀防护能力。设备固定器上的手部防护额外减小了温度所造成的影响。通过曲面部分,可以精准且顺畅地传递测量棒的行程。固定式的测量棒,带有经过淬硬的钢珠,可以进行调节,以配合不同的 ⌀。

应用:

用于精准测量内孔的直径 ⌀,圆度和圆柱度,内部轮廓度的测量。

供货范围:

2 套高精度内径测量设备,编号 435190,额外配有加长杆和测量环。

特殊附件:

精密量表,编号 434674,感应式精密量表,编号 434670,左旋千分表 434807 规格尺寸 10,数字千分表 434322,校正环规,编号 484030。

提示:

使用精密量表时,额外需要延长杆(编号 434920,规格尺寸 10)或探测头(编号 434900,规格尺寸 16)。

技术参数

标准
工厂标准
测量范围
18 mm - 150 mm
不配量表情况下的重复精度
1 µm
测量深度
146 mm - 178 mm
测杆数量
20
测量片数量
5
包装
稳定的盒体
校准
S9
产品类别
2 点式精密内径规

Spare parts

Share this product

or copy this link