产品编号: 419190 6

测量工具套装,6 件套 6

品牌: HOLEX
校准 S1

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有6件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
6
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

供货范围:

配套提供木盒。
1 把 HOLEX 游标卡尺,编号 410200,规格尺寸 150 mm。
1 把 HOLEX 外径千分尺,编号 420200,规格尺寸 0 − 25 mm。
1 把 HOLEX 平角尺,编号 452590,规格尺寸 100×70 mm,精度 DIN 875/2。
1 把 HOLEX 直尺,编号 460100,规格尺寸 100 mm 长型。
1 把可以弯曲的钢直尺,编号 461800,规格尺寸 200 mm 长型。
1 把圆规,编号 457000,规格尺寸 120 mm 长型,带有可以更换的顶尖。

技术参数

测量工具
模拟
测量工具数量
6
校准
S1
产品类别
测量工具混合套装

Share this product

or copy this link