产品编号: 421495 0-100

数显外径千分尺套装 0-100 mm

品牌: HOLEX
标准 DIN 863
包装 稳定的盒体
校准 S2
IP 保护等级 IP 54

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
0-100
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

清晰易读的显示屏,测量面由硬质合金制成。

功能:

IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围:

外径千分尺,编号 421490,带有配套的校准规。

技术参数

标准
DIN 863
测量范围
0 mm - 100 mm
IP 保护等级
IP 54
测量工具
数字
千分尺数量
4
调定规数量
3
包装
稳定的盒体
校准
S2
供电
电池驱动
所含电池数量
4
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
产品类别
外径千分尺

Share this product

or copy this link