产品编号: 434707 1200

紧凑型长度测量仪,Millimar C 1200 1200

品牌: Mahr
接口 RS232C 接口
读数可进行转换 mm / 英寸
接口 USB 接口
接口 Digimatic 接口

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
1200
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

紧凑的壳体,配有高分辨率高对比度的 TFT 彩色显示屏。用于连接 1 根感应式探针的接头。显示屏可以进行任意角度的倾斜,确保了理想的视野。测量方向可以进行切换。电源和电池驱动。

功能:

  • 动态测量功能:最大、最小、最大-最小。
  • 将显示定位在公差极限的中心。
  • 菜单密码保护功能。

应用:

作为感应测头显示器,适用于简单的测量任务(+A,−A)。特别适合车间内和制造时固定与移动使用。

供货范围:

配套提供电源适配器(115 − 230 V,50 − 60 Hz)。

特殊附件:

数据线,编号 498938。

技术参数

测量范围
±3 至 ±5000 µm
分辨率可调
0.2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
显示
数字
读数可进行转换
mm / 英寸
最高分辨率
0.1 µm
接口
RS232C 接口; USB 接口; Digimatic 接口
供电
电源驱动; 电池驱动
长度
150 mm
宽度
130 mm
高度
170 mm
重量
1 kg
产品类别
测量值显示设备

Spare parts

Share this product

or copy this link